SB 22218 C3 W33 S
Popis
MCGILL SB 22218 C3 W33 S
Katalógové číslo výrobcu SB 22218 C3 W33 S
BDI # 344449
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22218K C3 W33
Popis
MCGILL SB 22218K C3 W33
Katalógové číslo výrobcu SB 22218K C3 W33
BDI # 344459
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22215K C3 W33 S
Popis
MCGILL SB 22215K C3 W33 S
Katalógové číslo výrobcu SB 22215K C3 W33 S
BDI # 344399
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing