Stránka 1 z 31

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
230/710CAMKC3P55W507

POROVNAJTE

230/710CAMKC3P55W507

Popis
NSK 230/710CAMKC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 230/710CAMKC3P55W507

BDI # 21735834

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 40,551
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/900CAMKE4

POROVNAJTE

239/900CAMKE4

Popis
NSK 239/900CAMKE4

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/900CAMKE4

BDI # 1185067

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 46,457
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
240/750YMDWEW919C6

POROVNAJTE

240/750YMDWEW919C6

Popis
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 240/750YMDWEW919C6

BDI # 24956976

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C6
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 42,913
Ostatné vlastnosti: Two Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/800CAMP55W509

POROVNAJTE

239/800CAMP55W509

Popis
NSK 239/800CAMP55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/800CAMP55W509

BDI # 21736523

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 41,732
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/800 CA/W513

POROVNAJTE

239/800 CA/W513

Popis
SKF 239/800 CA/W513

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/800 CA/W513

BDI # 1269560

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 41,732
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo