Vlastnosti
Výška – milimetre:
27
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,51
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
63,754
Výška – palce:
1,063
Vnútorný priemer 2 - palce:
2,51
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,375
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
55,88
Vnútorný priemer 1 - palce:
4,4
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
111,76
Výška – palce:
2,2
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,8
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
26,187
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,01
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
51,054
Výška – palce:
1,031
Vnútorný priemer 2 - palce:
2,01
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,672
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
336,55
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,5
Výška – palce:
13,25
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,25
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Vlastnosti
Výška – milimetre:
26,975
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,01
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
51,054
Výška – palce:
1,062
Vnútorný priemer 2 - palce:
2,01
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,672
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No