1373750
推力滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
T201-904A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM T201 904A4 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.01" Bore 1; 2.01" Bore 2; 3-43/64" Outside Diameter; 1-1/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
TIM T201 904A4
BDI部件号
1373750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T201-904A4/p/1373750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893934648
重量 / Kilogram
0.712
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T201-904A4
重量/磅
1.657
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.01" Bore 1; 2.01" Bore 2; 3-43/64" Outside Diameter; 1-1/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.01 英寸 | 51.054 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.269 毫米
高度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
孔径2
2.01 英寸 | 51.054 毫米