Vlastnosti
Výška – milimetre:
48
Vnútorný priemer 1 - palce:
8,661
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
251,5
Výška – palce:
1,89
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95
Vnútorný priemer 1 - palce:
6,299
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
223,5
Výška – palce:
3,74
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
90
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,906
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
207,5
Výška – palce:
3,543
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
336,55
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,5
Výška – palce:
13,25
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,25
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Vlastnosti
Výška – milimetre:
73
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
227
Výška – palce:
2,874
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel