Vlastnosti
Výška – milimetre:
145
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
285
Výška – palce:
5,709
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
AXK460X490X5/0-10
Popis
INA AXK460X490X5/0-10
Katalógové číslo výrobcu AXK460X490X5/0-10
BDI # 19264369
Vlastnosti
Výška – milimetre:
5
Vnútorný priemer 1 - palce:
18,11
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
460
Výška – palce:
0,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,291
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
130
Vnútorný priemer 1 - palce:
17,323
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
445
Výška – palce:
5,118
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
65
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,173
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
364
Výška – palce:
2,559
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
17,323
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
65
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
384
Výška – palce:
2,559
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass