![AXK460X490X5/0-10](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-STL-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFl5OHhNRFV4TnpjNU9UWTVPRFEyTWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlUxUk1YMEZZUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjMzJkMzJkNmE5NTM2ZDM2NmQ5Y2IyNDhkZDkxODg3OTA0NGMyMzk3MzNjOTY0NDJmNGQxMmZhODc2ZmJlMjU)
![AXK460X490X5/0-10](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-STL-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFl5OHhNRFV4TnpjNU9UWTVPRFEyTWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlUxUk1YMEZZUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjMzJkMzJkNmE5NTM2ZDM2NmQ5Y2IyNDhkZDkxODg3OTA0NGMyMzk3MzNjOTY0NDJmNGQxMmZhODc2ZmJlMjU)
19264369
推力滚子轴承
INA
INA
AXK460X490X5/0-10
INA INA
描述
INA AXK460X490X5/0-10
Thrust Needle Roller Assembly; 460MM Bore 1; 460MM Bore 2; 490MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AXK460X490X5/0-10
BDI部件号
19264369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AXK460X490X5-0-10/p/19264369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802707434
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.77382
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 460MM Bore 1; 460MM Bore 2; 490MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
19.291 英寸 | 490 毫米
孔径1
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径2
18.11 英寸 | 460 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米