Vlastnosti
Výška – milimetre:
67
Vnútorný priemer 1 - palce:
6,299
Výška – palce:
2,638
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
122
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,874
Výška – palce:
4,803
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
103
Vnútorný priemer 1 - palce:
6,693
Výška – palce:
4,055
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
50,8
Vnútorný priemer 1 - palce:
7
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
180
Výška – palce:
2
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
11
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 10.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze