Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
250
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
82,55
Vnútorný priemer 1 - palce:
7
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
177,8
Výška – palce:
3,25
Vnútorný priemer 2 - palce:
7
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
184
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
255
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Točivý element:
Spherical Roller Bearing