Vlastnosti
Výška – milimetre:
73
Vnútorný priemer 1 - palce:
13,386
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
395
Výška – palce:
2,874
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
122
Vnútorný priemer 1 - palce:
13,386
Výška – palce:
4,803
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
YRTC325-XL-PRL50
Popis
INA YRTC325-XL-PRL50
Katalógové číslo výrobcu YRTC325-XL-PRL50
BDI # 25107648
Vlastnosti
Výška – milimetre:
60
Vnútorný priemer 1 - palce:
12,795
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
325
Výška – palce:
2,362
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
17,717
Ostatné vlastnosti:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
170
Vnútorný priemer 1 - palce:
13,386
Výška – palce:
6,693
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
318,491
Vnútorný priemer 1 - palce:
13,237
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
336,22
Výška – palce:
12,539
Vnútorný priemer 2 - palce:
13,237
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,798
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Pin Type Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No