VFN2120N-4YOB-02F-Q
Popis
SMC VFN2120N-4YOB-02F-Q
Katalógové číslo výrobcu VFN2120N-4YOB-02F-Q
BDI # 17870732
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.85/1.06 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | NAMUR Interface | DIN Terminal without Connector | Tool Locking Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,177
Napätie:
220/50-60 VAC
EVT317-4DO-02F-Q
Popis
SMC EVT317-4DO-02F-Q
Katalógové číslo výrobcu EVT317-4DO-02F-Q
BDI # 17851175
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal without Connector
Celková dĺžka - palce:
1,772
Napätie:
220/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal | Without DIN Connector | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,209
Napätie:
220/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
6 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.33/0.52 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | One Touch Fitting | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,524
Napätie:
220/50-60 VAC
SY5120-4H-01T-F1
Popis
SMC SY5120-4H-01T-F1
Katalógové číslo výrobcu SY5120-4H-01T-F1
BDI # 25786892
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 600MM Lead Wire | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,575
Napätie:
220/50-60 VAC