P2B516-ISN-070MFR-DRY;139805
Popis
DODGE P2B516-ISN-070MFR-DRY ; 139805
Katalógové číslo výrobcu 139805
BDI # 27305932
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
9,9
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
95
P2B-DLAH-215-HT-DRY MOD;141906
Popis
DODGE P2B-DLAH-215-HT-DRY MOD ; 141906
Katalógové číslo výrobcu 141906
BDI # 27291665
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
60,96
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Air Handling | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
9
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
88,9
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
46,05
Ostatné vlastnosti:
Self Lubricating
Štýl hlavice:
Hanger Unit
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Slip Fit
Montážne závit:
1-1/4 Straight Pipe Female
Vonkajší priemer hlavice – milimetre:
139,7
Výška od základne po stred – milimetre:
101,6
Točivý element:
Sleeve Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
114,3
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Globálne číslo dielu GPN:
521259
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
10,4
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
4
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
114,3
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Globálne číslo dielu GPN:
521257
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
10,5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
4