Vlastnosti
Výška – milimetre:
55,88
Vnútorný priemer 1 - palce:
4,4
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
111,76
Výška – palce:
2,2
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,8
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
336,55
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,5
Výška – palce:
13,25
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,25
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Vlastnosti
Výška – milimetre:
65,1
Vnútorný priemer 1 - palce:
3
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
76,2
Výška – palce:
2,563
Vnútorný priemer 2 - palce:
3
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Výška – milimetre:
55,88
Vnútorný priemer 1 - palce:
4,4
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
111,76
Výška – palce:
2,2
Vnútorný priemer 2 - palce:
4,4
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,8
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
11,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vnútorný priemer 1 - palce:
6
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
155,575
Vnútorný priemer 2 - palce:
6,125
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing