Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2225
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
40
Dĺžka cez dieru – palce:
1,575
Vnútorný priemer – milimetre:
60
Vnútorný priemer - palce:
2,362
Ostatné vlastnosti:
Tapered Threaded Sleeve
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
15
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Extreme Temperature Variant
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Graphite
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
Segmented Cage
Poistný krúžok:
No