5210 NR P/6 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 5210 NR P/6 C/3
Katalógové číslo výrobcu 5210 NR P/6 C/3
BDI # 216681
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | C3 Clearance | Max Type | Snap Ring Groove In Outer Ring | With Filling Slot
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
16
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Maximálna kapacita/výplň:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,457
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
371932
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,283
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
24144-K30 C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 24144-K30 C/4
Katalógové číslo výrobcu 24144-K30 C/4
BDI # 214791
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,567
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing