241/500KYMDW73W879
Popis
TIMKEN 241/500KYMDW73W879
Katalógové číslo výrobcu 241/500KYMDW73W879
BDI # 23930104
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
232/500YMBW33W45A
Popis
TIMKEN 232/500YMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 232/500YMBW33W45A
BDI # 24623830
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
6 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
300ARXSL1845W47W212C4
Popis
TIMKEN 300ARXSL1845W47W212C4
Katalógové číslo výrobcu 300ARXSL1845W47W212C4
BDI # 24619572
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
340RYL1963W33W2W30BC4
Popis
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC4
Katalógové číslo výrobcu 340RYL1963W33W2W30BC4
BDI # 21955905
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No