https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-NG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneU55OHhNREl4TVRrMU1qUTFPVGd3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZUa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3ZmJkODhlMGM1ZmMxZDcwNjVmMzNlYzgzMWFmMGU3ZjM3NGE0Mzc0NzNlMDI5MzcxMjcyNGU4MzFlYzc5YmM
23930104
球面滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
241/500KYMDW73W879
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 241/500KYMDW73W879
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
241/500KYMDW73W879
BDI部件号
23930104
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-500KYMDW73W879/p/23930104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AOH241/500 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
32.677 英寸 | 830 毫米
宽度
12.795 英寸 | 325 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米