Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,78
Šírka valčekov – milimetre:
19,8
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
47
Priemer valčekov - palce:
1,85
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Kryt:
None
Profil:
Closed
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,748
Dĺžka – milimetre:
29
Ostatné vlastnosti:
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Dĺžka - palce:
1,142
Naklápacie:
No
Materiál hlavice:
Steel
Typ lineárneho puzdra:
Round Bore | Ball
Vlastnosti
Kryt:
None
Profil:
Closed
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,906
Dĺžka – milimetre:
40
Ostatné vlastnosti:
Standard Accuracy Class
Dĺžka - palce:
1,575
Naklápacie:
No
Materiál hlavice:
Steel
Typ lineárneho puzdra:
Round Bore | Ball
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,102
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,732
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 28900N Static Load Rating | 21000N Dynamic Load Rating
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No