Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,118
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
100
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Outer Ring Guidance
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
JLM288449DW-90K01
Popis
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Katalógové číslo výrobcu JLM288449DW-90K01
BDI # 1360518
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,118
Vonkajší priemer – milimetre:
1400
Vnútorný priemer – milimetre:
1070
Ostatné vlastnosti:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
660562
Montáž komponentov:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Základné číslo:
JLM288449
Trieda precíznosti:
Standard
238/1060YMDW33W37
Popis
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Katalógové číslo výrobcu 238/1060YMDW33W37
BDI # 22833615
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
56,5
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
660084
Štýl hlavice:
1435,1
Montáž komponentov:
EE277455 (1) | 277565 (1)
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre:
45,5
Šírka slotu – milimetre:
90015
Točivý element:
56,5