F663BF-100-B11
Popis
BOSTON GEAR F663BF-100-B11
Katalógové číslo výrobcu F663BF-100-B11
BDI # 165993
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338797
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,99
FWA721-100-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA721-100-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA721-100-B5-G
BDI # 171692
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
52,324
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338870
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,25
QCWA718-100-B4-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA718-100-B4-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA718-100-B4-G
BDI # 179734
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338952
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
NTR42-100-0-RM115-52
Popis
BOSTON GEAR NTR42-100-0-RM115-52
Katalógové číslo výrobcu NTR42-100-0-RM115-52
BDI # 849391
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,78
Celková šírka - palce:
4,53
S862BR-100K-M1
Popis
BOSTON GEAR S862BR-100K-M1
Katalógové číslo výrobcu S862BR-100K-M1
BDI # 181100
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
16
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,57