UT014-004-0-RM142-89
Popis
BOSTON GEAR UT014-004-0-RM142-89
Katalógové číslo výrobcu UT014-004-0-RM142-89
BDI # 850124
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,97
Celková šírka - palce:
5,591
UT014-004-0-RM142-80A
Popis
BOSTON GEAR UT014-004-0-RM142-80A
Katalógové číslo výrobcu UT014-004-0-RM142-80A
BDI # 850122
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,5
Celková šírka - palce:
5,591
F239S-PH-4-B11-H1
Popis
BOSTON GEAR F239S-PH-4-B11-H1
Katalógové číslo výrobcu F239S-PH-4-B11-H1
BDI # 175104
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,806
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,89
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Removable Projection Shaft
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,97
UT018-004-0-RM180-96
Popis
BOSTON GEAR UT018-004-0-RM180-96
Katalógové číslo výrobcu UT018-004-0-RM180-96
BDI # 850125
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,364
Celková šírka - palce:
7,165
ET014-004-0-RM142-92
Popis
BOSTON GEAR ET014-004-0-RM142-92
Katalógové číslo výrobcu ET014-004-0-RM142-92
BDI # 851532
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,97
Celková šírka - palce:
5,591