Stránka 1 z 1817

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NJ-310E M C/4

POROVNAJTE

NJ-310E M C/4

Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-310E M C/4

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NJ-310E M C/4

BDI # 204657

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,331
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN: 445685
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
5210 NR P/6 C/3

POROVNAJTE

5210 NR P/6 C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING 5210 NR P/6 C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 5210 NR P/6 C/3

BDI # 216681

Vlastnosti

Kryt: Open
Materiál – guľôčky: Steel
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,543
Obrábanie: No

Styčný uhol: 25 Degree
Ostatné vlastnosti: Double Row | Angular Contact | C3 Clearance | Max Type | Snap Ring Groove In Outer Ring | With Filling Slot
Materiál klietky: Steel
Počet ložísk: 1 (Single)
Štýl krúžkov: Not Applicable

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
6004-ZZ P/6 C/2

POROVNAJTE

6004-ZZ P/6 C/2

Popis
CONSOLIDATED BEARING 6004-ZZ P/6 C/2

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 6004-ZZ P/6 C/2

BDI # 217716

Vlastnosti

Kryt: 2 Metal Shields
Materiál – guľôčky: Steel
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 1,654
Obrábanie: No

Styčný uhol: 0 Degree
Ostatné vlastnosti: Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiál klietky: Steel
Počet ložísk: 1 (Single)
Štýl krúžkov: Not Applicable

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU-2311 M

POROVNAJTE

NU-2311 M

Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2311 M

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NU-2311 M

BDI # 206789

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,724
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Bronze
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN: 446796
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NA-6904

POROVNAJTE

NA-6904

Popis
CONSOLIDATED BEARING NA-6904

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu NA-6904

BDI # 202625

Vlastnosti

Kryt: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec: No
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 1,457
Držiak: Yes
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN: 371932
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo