Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,8
Vonkajší priemer – milimetre:
629,92
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
8
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
107,01
Šírka tváre - palce:
4,213
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
105
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30
Vonkajší priemer – milimetre:
762
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
8
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30
Vonkajší priemer – milimetre:
762
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
10
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
22,558
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
594,995
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,388
Šírka tváre – milimetre:
241,3
Šírka tváre - palce:
9,5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
572,973
Uchytávacia metóda:
Bushed