Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,01
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,956
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
101,854
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
32
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10,6
Vonkajší priemer – milimetre:
269,24
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,95
Vonkajší priemer – milimetre:
227,33
Vnútorný priemer – milimetre:
19,05
Vnútorný priemer - palce:
0,75
Ostatné vlastnosti:
FHP Sheaves
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
3L | 4L | A
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,206
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,151
Šírka tváre – milimetre:
26
Šírka tváre - palce:
1,024
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576448
Priemer stúpania – milimetre:
56,02
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
8IN SPIRAFLEX BLUE 35
Popis
CONTINENTAL 8IN SPIRAFLEX BLUE 35
Katalógové číslo výrobcu 8IN SPIRAFLEX BLUE 35
BDI # 425228
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,32
Vonkajší priemer – milimetre:
211,328
Ostatné vlastnosti:
Synthetic Fabric Reinforcement | Extra Light Duty
Typické použitie:
Agricultural | Construction | Industry | Marine | Mining
Vnútorný priemer – milimetre:
203,2
Farba:
Blue