Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
35,331
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce:
4,6
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Globálne číslo dielu GPN:
550365
Štýl hlavice:
2 Bolt Flange Block
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre:
117
P2B516-ISN-070MFR-DRY;139805
Popis
DODGE P2B516-ISN-070MFR-DRY ; 139805
Katalógové číslo výrobcu 139805
BDI # 27305932
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
9,9
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
95
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
349325
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,92
Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Narrow Inner Ring
Poistný krúžok:
No
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Intermediate Duty | With Set Screw
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Dĺžka cez dieru – milimetre:
30,96
Vonkajší krúžkový profil:
Spherical
Globálne číslo dielu GPN:
560889
Uchytávacia metóda:
Eccentric Collar