INS-ER-DLED-40M RESALE
Popis
DODGE INS-ER-DLED-40M RESALE
Katalógové číslo výrobcu INS-ER-DLED-40M RESALE
BDI # 22278335
Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Wide Inner Ring
Poistný krúžok:
Yes
Točivý element:
Ball Bearing
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
28
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Extreme Duty | 65 Percent Grease Fill
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Dĺžka cez dieru – milimetre:
51,079
Vonkajší krúžkový profil:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
101,6
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Double Collar
Globálne číslo dielu GPN:
521221
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
8,3
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
4
P2B-DLAH-215-HT-DRY MOD;141906
Popis
DODGE P2B-DLAH-215-HT-DRY MOD ; 141906
Katalógové číslo výrobcu 141906
BDI # 27291665
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
60,96
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Air Handling | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
9
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
88,9
P4B-E-115M-HT;144486
Popis
DODGE P4B-E-115M-HT ; 144486
Katalógové číslo výrobcu 144486
BDI # 27302019
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
171,501
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | With Set Screw
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
13,5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
120,7
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
123,825
Ostatné vlastnosti:
Double Row
Globálne číslo dielu GPN:
522618
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
7,8
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
2