BB1683 210-CC 226.15 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 210-CC 226.15 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 210-CC 226.15 4-3/8 S SHFT
BDI # 296785
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,59
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
263,906
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,39
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,98
BF1283 210-CC 242.02 TAPERED
Popis
DODGE BF1283 210-CC 242.02 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1283 210-CC 242.02 TAPERED
BDI # 297040
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,62
BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Popis
DODGE BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF883 56-CC 246.13 TAPERED
BDI # 297298
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,72
BB883CN56C/302.68A1ASI2.000X3.94
Popis
DODGE BB883CN56C/302.68A1ASI2.000X3.94
Katalógové číslo výrobcu BB883CN56C/302.68A1ASI2.000X3.94
BDI # 296962
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,8