Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,31
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,25
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
346188
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,09
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
346196
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,09
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
101,6
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,39
HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
BDI # 271629
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,044
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,86
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,25