Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,782
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,752
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
70,663
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Štýl remeňa:
3MR-6 Powergrip GT2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,203
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
33,604
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,173
Šírka tváre – milimetre:
16,18
Šírka tváre - palce:
0,637
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
30,556
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
SS 8MX-28S-12 MPB
Popis
GATES SS 8MX-28S-12 MPB
Katalógové číslo výrobcu SS 8MX-28S-12 MPB
BDI # 1132675
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,807
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
81,534
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,744
Šírka tváre – milimetre:
14,478
Šírka tváre - palce:
0,57
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
71,298
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,25
Vonkajší priemer – milimetre:
234,95
Vnútorný priemer – milimetre:
36,525
Vnútorný priemer - palce:
1,438
Ostatné vlastnosti:
Arm Style
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,827
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
23,825
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,75
Šírka tváre – milimetre:
19,837
Šírka tváre - palce:
0,781
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Power Grip GT | Aluminium
Priemer stúpania – milimetre:
21
Uchytávacia metóda:
Rough Bore