SB 22218 C3 W33 SS
Popis
MCGILL SB 22218 C3 W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22218 C3 W33 SS
BDI # 344450
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22217K W33 SS
Popis
MCGILL SB 22217K W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22217K W33 SS
BDI # 344446
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,875
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Narrow Width | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
592717
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,875
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
592816
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,75
Držiak:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
23233
Naklápacie:
No