Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Outer Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Outer Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Extra Capacity Design | Medium Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Globálne číslo dielu GPN:
451427
Počet radov valčekov:
Single Row