N1016RXTPCCG5P4XU10
Popis
NSK N1016RXTPCCG5P4XU10
Katalógové číslo výrobcu N1016RXTPCCG5P4XU10
BDI # 25921114
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,921
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
PEEK Resin
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series | Special Precision Class P4XU10
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
44
Vnútorný priemer 1 - palce:
3,15
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
82
Výška – palce:
1,732
Vnútorný priemer 2 - palce:
3,228
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Single Row | With Flat Seat
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
44
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,953
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
77
Výška – palce:
1,732
Vnútorný priemer 2 - palce:
3,031
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,315
Ostatné vlastnosti:
Single Row | With Flat Seat
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
256714
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
Yes
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
24
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Rubber Seal
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
261765
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No