Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,457
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Outer Ring with 2 Retaining Ring | Steel Cage
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,181
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,181
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
17 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball | High Speed
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
TS3-23232BL1KD1X50
Popis
NTN TS3-23232BL1KD1X50
Katalógové číslo výrobcu TS3-23232BL1KD1X50
BDI # 17149975
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,417
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing