https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NKR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnM09DOHhNRE16T1RVeE9URXdNekF3Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YjM5Y2M5YjQxYTdmZmEwMWRiMzEzOGFhNzE0ZmU0NmY0NjI1NmY5NTM0OGQyZDk2OWQ0MTk1NzkyZDQ0ZjRk
1225939
非推力滚针轴承
NTN
NTN
NKS24R
NTN NTN
描述
NTN NKS24R
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 24MM Bore; 37MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NKS24R
BDI部件号
1225939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKS24R/p/1225939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.146
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 24MM Bore; 37MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米