Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2225
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
3208 A-2RS1TN9/MT33
Popis
SKF 3208 A-2RS1TN9/MT33
Katalógové číslo výrobcu 3208 A-2RS1TN9/MT33
BDI # 1415800
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455389
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Vonkajší priemer – milimetre:
62
Vnútorný priemer – milimetre:
25
Vnútorný priemer - palce:
0,984
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
31305