Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
19,75
Vonkajší priemer – milimetre:
501,65
Vnútorný priemer – milimetre:
285,75
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
657086
Montáž komponentov:
EE147112 (2) | 147198DC (1) | X1S-147112 (1)
Základné číslo:
EE147112
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,625
Vonkajší priemer – milimetre:
320,675
Vnútorný priemer – milimetre:
187,325
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
659555
Montáž komponentov:
H239649 (2) | H239612CD (1) | H239649XA (1)
Základné číslo:
H239649
Trieda precíznosti:
Standard
NU332EAMAWEW73C3
Popis
TIMKEN NU332EAMAWEW73C3
Katalógové číslo výrobcu NU332EAMAWEW73C3
BDI # 21956631
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU2330EAMAWEW73C4
Popis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C4
Katalógové číslo výrobcu NU2330EAMAWEW73C4
BDI # 21956627
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU2330EAMAWEW73C3
Popis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C3
Katalógové číslo výrobcu NU2330EAMAWEW73C3
BDI # 21956625
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No