RPR 27 IDLER ROLLER
Popis
TIMKEN LOVEJOY RPR 27 IDLER ROLLER
Katalógové číslo výrobcu RPR 27 IDLER ROLLER
BDI # 21444541
L070 7/16 3/32X3/64 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY L070 7/16 3/32X3/64 KW
Katalógové číslo výrobcu L070 7/16 3/32X3/64 KW
BDI # 595376
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Sintered Iron
Vonkajší priemer - palce:
1,36
Dĺžka cez dieru – milimetre:
19,05
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
34,544
Druh spojky:
Jaw Coupling
RT 11 TENSIONER INCH BLUE
Popis
TIMKEN LOVEJOY RT 11 TENSIONER INCH BLUE
Katalógové číslo výrobcu RT 11 TENSIONER INCH BLUE
BDI # 21444633
Vlastnosti
Veľkosť závitu:
3/8-16
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Galvanized Powder Metal
Ostatné vlastnosti:
Blue | Fully Welded Steel Arm
Celková dĺžka - palce:
2,01
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
1,38
Celková šírka – milimetre:
35,052
Celková dĺžka – milimetre:
51,054
L070 5/8 3/16X3/32 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY L070 5/8 3/16X3/32 KW
Katalógové číslo výrobcu L070 5/8 3/16X3/32 KW
BDI # 592558
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Sintered Iron
Vonkajší priemer - palce:
1,36
Dĺžka cez dieru – milimetre:
19,05
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
34,544
Druh spojky:
Jaw Coupling
L150 SPIDER HYTREL +
Popis
TIMKEN LOVEJOY L150 SPIDER HYTREL +
Katalógové číslo výrobcu L150 SPIDER HYTREL
BDI # 1403115
Vlastnosti
Komponent:
Spider
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Hytrel
Vonkajší priemer - palce:
3,75
Vonkajší priemer – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
3708In-Lbs