Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
100
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,95
Vonkajší priemer – milimetre:
125,73
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
1610
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,9
Vonkajší priemer – milimetre:
175,26
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
1610
Počet drážok:
2
P38-8M-20-1610 HT250
Popis
DODGE P38-8M-20-1610 HT250
Katalógové číslo výrobcu P38-8M-20-1610 HT250
BDI # 255154
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,81
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
105,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,756
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
96,774
Uchytávacia metóda:
Bushed
36G-8M-62-1610
Popis
CONTINENTAL 36G-8M-62-1610
Katalógové číslo výrobcu 36G-8M-62-1610
BDI # 21507254
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
98
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
66,675
Šírka tváre - palce:
2,625
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Priemer stúpania – milimetre:
91,67
Uchytávacia metóda:
Bushed