Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
258081
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Normal Axial Internal Clearance
Globálne číslo dielu GPN:
257562
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
14,3
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,063
Vonkajší priemer – milimetre:
52,4
Ostatné vlastnosti:
Hardened Steel Case
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,563
Základné číslo:
1328
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
With Snap Ring
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
Yes
Počet ložísk:
1 (Single)