NNU-4968 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4968 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4968 MS P/5
BDI # 205555
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446207
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Komponent:
Double Cup
Šírka – milimetre:
111,125
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10
Vonkajší priemer – milimetre:
254
Ostatné vlastnosti:
Outer Race with Oil Hole and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
649160
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
4,375
Základné číslo:
99102CD
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
E2 ELEMENT OMEGA 7300005
Popis
REXNORD E2 ELEMENT OMEGA 7300005
Katalógové číslo výrobcu E2 ELEMENT OMEGA 7300005
BDI # 18143283
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
129,261
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
3,5
Vonkajší priemer – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
190In-Lbs
Šírka – palce:
5,089
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing