NNU4944-S-M-SP-C3
Popis
FAG NNU4944-S-M-SP-C3
Katalógové číslo výrobcu NNU4944-S-M-SP-C3
BDI # 24583914
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,24
Dĺžka cez dieru – milimetre:
60,325
Dĺžka cez dieru – palce:
2,375
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
Priemer náboju – milimetre:
115,9
Priemer náboju - palce:
4,563
Druh spojky:
Chain Coupling
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Globálne číslo dielu GPN:
448636
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globálne číslo dielu GPN:
374004
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No