Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
21,2
Vonkajší priemer – milimetre:
538,48
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
E
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
24,562
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,452
Šírka tváre – milimetre:
106,68
Šírka tváre - palce:
4,2
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Priemer stúpania – milimetre:
623,875
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
90
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing