B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Popis
FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Katalógové číslo výrobcu B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
BDI # 20489095
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,575
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
25,4
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
60,325
Vnútorný priemer - palce:
2,375
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
1
Základné číslo:
28985 #3
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,866
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globálne číslo dielu GPN:
591531
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Maximálna kapacita/výplň:
Yes
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
40 Degree
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
235452
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)