Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,315
Veľkosť reťaze:
05B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
8
Priemer stúpania - palce:
2,413
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
2,543
Ostatné vlastnosti:
8MM Plain Bore
Priemer stúpania – milimetre:
61,29
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,865
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,969
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
72,77
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,865
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,969
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
72,77
Uchytávacia metóda:
Bushed
47ST10/24-2 NR. 47ST124
Popis
SATI 47ST10/24-2 NR. 47ST124
Katalógové číslo výrobcu 47ST10/24-2 NR. 47ST124
BDI # 1404441
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,014
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
83
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,935
Šírka tváre – milimetre:
37
Šírka tváre - palce:
1,457
Rozteč remeňa:
10 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,55
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed