Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
2,5
Veľkosť reťaze:
200
Rozteč reťaze – milimetre:
63,5
Priemer stúpania - palce:
25,505
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Carbon Steel
Vonkajší priemer - palce:
26,882
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
647,827
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
27,4
Vonkajší priemer – milimetre:
695,96
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Multi Duty
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
J
Počet drážok:
6
23092-KM C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/4
Katalógové číslo výrobcu 23092-KM C/4
BDI # 213830
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
27,019
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,91
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
686,283
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
20