Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
14
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
14
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
27
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,51
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
63,754
Výška – palce:
1,063
Vnútorný priemer 2 - palce:
2,51
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,375
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
254932
Materiál klietky:
Bronze
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Maximálna kapacita/výplň:
Yes
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
2 (1 Pair)