Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
0,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
12,7
Celková dĺžka - palce:
6,25
Veľkosť závitu:
1/2-13
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
0,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
12,7
Celková dĺžka - palce:
4
Veľkosť závitu:
1/2-13
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2,063
RT18 TENSIONER W/O HARDWARE
Popis
TIMKEN LOVEJOY RT18 TENSIONER W/O HARDWARE
Katalógové číslo výrobcu RT18 TENSIONER W/O HARDWARE
BDI # 21444639
Vlastnosti
Veľkosť závitu:
1/2-13
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Powder Metal
Ostatné vlastnosti:
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Black Finish
Celková dĺžka - palce:
3,11
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2,28
Celková šírka – milimetre:
57,912
Celková dĺžka – milimetre:
79
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,438
Veľkosť závitu:
1/2-13
Priemer čapu - palce:
0,5
Priemer čapu – milimetre:
12,7
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread
Globálne číslo dielu GPN:
239393
Vlastnosti
Veľkosť závitu:
1/2-13
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Powder Metal
Ostatné vlastnosti:
Heat Ressitant | Rubber Insert | Marked With Red Dot | Cast Iron Arm and Inner Square | Black Finish
Celková dĺžka - palce:
3,11
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2,28
Celková šírka – milimetre:
57,912
Celková dĺžka – milimetre:
79