https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLT-SD-HD-CG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnME1TOHhNREUwTVRjMU5ERTJNekl6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUZnek1EQXVhbkJufDIzOGJkMzAyOWE1YzQ1YTAwZGUzNmNmYTI1NTY2NTQyMTkzOWJiOTAyZDc2NTI4M2ZkMGY3NjIyYzQxMjg1NDU
737245
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
PLR-1-3/4-5
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS PLR-1-3/4-5
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1-7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-13 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PLR-1-3/4-5
BDI部件号
737245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PLR-1-3-4-5/p/737245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-13
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PLR-1 3/4-5
制造商内部编号
95115
重量/磅
0.7
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1-7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-13 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
滚轮宽
1.438英寸 | 36.525毫米