Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
QF25DESPBODYX21.44
Popis
TIMKEN LOVEJOY QF25DESPBODYX21.44
Katalógové číslo výrobcu QF25DESPBODYX21.44
BDI # 21961629
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
544,576
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,19
Vonkajší priemer – milimetre:
81,026
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs
Šírka – palce:
21,44
550ARXS2481A CF1
Popis
TIMKEN 550ARXS2481A CF1
Katalógové číslo výrobcu 550ARXS2481A CF1
BDI # 19287278
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Sleeve Assembly
Šírka – milimetre:
544
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
20,748
Vonkajší priemer – milimetre:
527
Ostatné vlastnosti:
Double Engagement
Druh spojky:
Gear Coupling
Profil zubu:
112413Nm
Šírka – palce:
21,417
23164CAMKDD2E4C3TF
Popis
NSK 23164CAMKDD2E4C3TF
Katalógové číslo výrobcu 23164CAMKDD2E4C3TF
BDI # 24666278
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,929
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing