Stránka 1 z 289

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23156KEMBW898C4

POROVNAJTE

23156KEMBW898C4

Popis
TIMKEN 23156KEMBW898C4

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 23156KEMBW898C4

BDI # 20103113

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 18,11
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24156KEJW33W45AC3

POROVNAJTE

24156KEJW33W45AC3

Popis
TIMKEN 24156KEJW33W45AC3

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 24156KEJW33W45AC3

BDI # 20352119

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 18,11
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo

POROVNAJTE

JRN-5248-WM-107 R6

Popis
TIMKEN JRN-5248-WM-107 R6

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu JRN-5248-WM-107 R6

BDI # 1361284

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 17,323
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22356KEMBW33W45AC3

POROVNAJTE

22356KEMBW33W45AC3

Popis
TIMKEN 22356KEMBW33W45AC3

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 22356KEMBW33W45AC3

BDI # 20103029

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 22,835
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23240EJW33

POROVNAJTE

23240EJW33

Popis
TIMKEN 23240EJW33

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 23240EJW33

BDI # 20351989

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 14,173
Ostatné vlastnosti: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo